多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 18696627 品番 IHPSB 14P-AWG28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。
隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。
高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。
ULレコグナイズド(AWM)品です。
ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。
RoHS2指令に準拠しております。

用途機器内・外の配線 型式Style 20276 適合規格UL758 定格電圧(V)30 許容電流(A)0.7 導体断面積(mm2)AWG28 難燃性VW-1 絶縁体厚さ(mm)0.1 概算質量(kg/km)67 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 シース厚(mm)0.9 シース色 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)0.58 シース外径(Φmm)6.7 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 導体抵抗(Ω/km)246以下 条長(m)100(束)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする