用途機器内・外の配線
型式Style 20276
適合規格UL758
定格電圧(V)30
許容電流(A)0.6
導体断面積(mm2)AWG28
難燃性VW-1
絶縁体厚さ(mm)0.1
概算質量(kg/km)79
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上
シース厚(mm)0.9
シース色黒
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)0.58
シース外径(Φmm)7.2
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
導体抵抗(Ω/km)246以下
条長(m)100(束)