※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

除湿器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(50/60Hz)AC200/220V 使用温度(℃)-10〜55 注文コード18696740 品番BRD-3A2 AC200/220V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は電圧・使用温度など28種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)8 使用温度(℃)-10〜55 電圧(V)(50/60Hz)AC200/220V 運転方式自然対流式 消費電力(VA)55 機種大型 絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回 除湿能力(mL/h)6 適合容積(m3)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする