七星科学研究所
NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きプラグ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
極数
16
12
14
2
3
4
5
7
10
16
21
24
31
37
8
シェルサイズ
24
20
24
28
32
コンタクト形状
メス
メス
オス
定格電流(A)
5
5
3
15
10
20
(3本)6/(18本)3
30
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18696808
品番
NJW2416GPF1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ
24
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
極数
16
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
形状
ストレート
種類
丸型
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NJW2416RM、NJW2416ADM□
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません