※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日新電機
日新電機の キャビネット / プラボックス
日新電機の キャビネット
日新電機の キャビネットパーツ
除湿器
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)(50/60Hz)
DC5V
使用温度(℃)
-10〜+55
注文コード
18696898
品番
BRD-M12 DC5V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用温度
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
使用温度(℃)
-10〜+55
電圧(V)(50/60Hz)
DC5V
運転方式
強制対流式(連続運転)
消費電力(VA)
15
絶縁耐力
300V 1分間
除湿能力(mL/h)
3(at20℃ 85%)
適合容積(m
3
)
3