外観画像
Bushnell(ブッシュネル)
Bushnell(ブッシュネル)の コンベックス・巻尺・距離測定
Bushnell(ブッシュネル)の レーザー距離計
ライトスピードシモンズプロハンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18698228
品番
SPH800
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
付属品
ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
仕様
最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5〜730メートル
寸法(mm)
107×80×36
質量(g)
145
電源
CR2乾電池1本(付属)
精度
±1メートル
倍率(倍)
望遠:6
レンズ
EXOバリアプロテクション(特許)
モード
スキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
防水性
生活防水(IPX4)
関連資料:
(1.85MB)