超硬センターリングエンドミル90°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18699251 品番 CES302050
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 刃径(Φmm)5 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする