WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの その他エンドミル
超硬センターリングエンドミル90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18699269
品番
CES302050S5
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄
材質
超微粒子
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
5
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
5
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30