WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの その他エンドミル
超硬センターリングエンドミル60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18699375
品番
CES302100-60
参考基準価格(税別)
¥10,760
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄
材質
超微粒子
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
60
刃径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30