【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18700100 品番 77124
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カモフラ柄と無地のコンビネーション。
後身全面メッシュ地により通気性が高く、
接触冷感も備えたハイパフォーマンスインナー
★夏場に最適な接触冷感、吸汗速乾機能
★UVカット、消臭、抗菌性も確保
★従来品に比べ桁丈+2cmで、ケガ、日焼け防止に効果的

材質ストレッチ天竺、ポリエステル90%・ポリウレタン10%/メッシュ部分:ポリエステル88%・ポリウレタン12% ブラツクカモフラ サイズSS 機能春夏,ストレッチ,接触冷感,吸汗速乾,消臭,抗菌,UVカット 色番142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする