東海製作所
東海製作所の 店舗什器
東海製作所の ワゴン什器
汎用ネットカゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【差し込み可能なPOP】330×58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W345×D215×H100(内寸:W337×D100×H60)
注文コード
18702821
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネットに引っ掛けることのできる汎用性のあるカゴです。底板一体型POPホルダー付きで前面にPOPを差し込めます。
用途
店舗での商品陳列什器として
材質
本体:スチール、POPホルダー部:PET
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
【差し込み可能なPOP】330×58
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W345×D215×H100(内寸:W337×D100×H60)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×100×60
注意
※20個入になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500