東海製作所
東海製作所の 店舗什器
東海製作所の ワゴン什器
クリアトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
18702830
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
H50ピッチの3Φのネットに引っ掛けることのできる透明なカゴです。前面にPOPを差し込むこともできます。
用途
店舗での商品陳列什器として
材質
PS
寸法(幅W×高さH)(mm)
【差し込み可能なPOP】330×58
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W347×D137×H63(内寸:336×D94〜123×H58)
注意
※5個入になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070