高島産業
高島産業の 軸付研磨
高島産業の 軸付ブラシ
高島産業の ホイールブラシ・平型ブラシ
シリコン砥粒入りナイロン ドットブラシ Pタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
毛材
シリコン砥粒入りナイロン TX-C(#320) Φ0.55
注文コード
18702900
品番
P-70A
参考基準価格(税別)
¥9,275
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
毛材
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。
安心・高品質の日本製です。
用途
各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング
寸法
【ドット径×植込列】Φ6×2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
毛材
シリコン砥粒入りナイロン TX-C(#320) Φ0.55
本数
【ドット】25
毛丈
35
シャンク寸法
Φ6×35L
番手
#320
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750