コノ字ボルト(□150×80(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1本) 注文コード 18703250 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM16 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 寸法H(mm)125 ねじ長さ(mm)40 寸法S(mm)40 寸法P(mm)170
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
側溝蓋等の製作時の際の取手に使用しました。
有限会社八巻鉄工 様

取手を製作すると、曲げ寸法が微妙に違い鉄板蓋等に穴を開けるのに一々取手の寸法に合わせていましたが、コノ字ボルトを使用するようになってからは、塗装後に取手を取り付けられる為作業効率が上がりました。

対象商品:
69061125
2020-03-04
用途:
窓の補強
その他業種

設計した通りの部品が簡単に入手できるのが嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
69061125
2024-02-20
用途:
丸棒のストッパー用に…

丸棒のストッパー用に…
ナットと同時に注文したのですが…
いや〜醜い!渋いどころか、片方はいらない!
ナットでサラエようかと、思ったが結局ダイスを通した。
持ってない方だったら、どうすんじゃ〜
めんどくさかったので、off日でもない日に注文したが…、
ハズレの相性だった〜様です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2881:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする