曜日別特売
USKK 65-5H ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) カワグレ 18705465

USKK 65-5H ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) カワグレ 18705465
USKK 65-5H ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) カワグレ 18705465
USKK 65-5H ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) カワグレ 18705465
USKK 65-5H ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) カワグレ 18705465
USKK 65-5H ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) カワグレ 18705465

ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
質量(kg)33.3
内容量1枚注文コード18705465品番USKK 65-5H
参考基準価格(税別)¥29,510販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400寸法(mm)(a×b):600×495 / (h1(主部材)×h2(嵩上材)×H総高さ):65×60×125質量(kg)33.3表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする