曜日別特売
UKFCS 15-33 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 カワグレ 18706838

UKFCS 15-33 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 カワグレ 18706838
UKFCS 15-33 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 カワグレ 18706838
UKFCS 15-33 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 カワグレ 18706838
UKFCS 15-33 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 カワグレ 18706838
UKFCS 15-33 ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 カワグレ 18706838

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
質量(kg)【受枠】1.6
内容量1枚注文コード18706838品番UKFCS 15-33
参考基準価格(税別)¥34,060販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質ステンレス製SUS304寸法(mm)【グレーチング】(a×b×h):350×350×15【受枠】(A×B×H):360×360×18質量(kg)【受枠】1.6グレーチング質量(kg)3.5
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする