曜日別特売
UDG-STEP-03 ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用 カワグレ 18707766

UDG-STEP-03 ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用 カワグレ 18707766
UDG-STEP-03 ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用 カワグレ 18707766
UDG-STEP-03 ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用 カワグレ 18707766
UDG-STEP-03 ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用 カワグレ 18707766
UDG-STEP-03 ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用 カワグレ 18707766

ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード18707766品番UDG-STEP-03
参考基準価格(税別)¥540,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。
ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。
安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。
アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。
アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。
部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。
天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。
小さな車輪がハマらない。
台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、

材質ステンレス製SUS304寸法(mm)【階段】600×221質量(kg)32.2構造組立式天板寸法(mm)600×406天板高さH(mm)(アジャスター付)900~930仕上電解研磨最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)635×662
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする