KGL-240 ゴムグレU字溝ぶた/グレーチング カワグレ 18707800

KGL-240 ゴムグレU字溝ぶた/グレーチング カワグレ 18707800
KGL-240 ゴムグレU字溝ぶた/グレーチング カワグレ 18707800

ゴムグレU字溝ぶた/グレーチング

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
質量(kg)7.5
内容量1枚注文コード18707800品番KGL-240
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

弾力性に優れ、人に優しい安全設計
転んだ場合でもゴム素材なので小さな子どもが走り廻る学校・幼稚園等で安心してご使用して頂けるグレーチングになります。
スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。
騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。

材質【本体】EPDM【芯材】SGHC寸法(mm)【グレーチング】(a×b×c×h×A):230×590×100×40×330質量(kg)7.5
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする