ゴムグレみぞぶた/グレーチングのみ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18707818 品番 4GMI25-2(グレーチングのみ)
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

弾力性に優れ、人に優しい安全設計
側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングになります
スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。
騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。

材質【本体】EPDM【芯材】スチール製SS400【受枠】溶解亜鉛メッキ 寸法(mm)【グレーチング】(a×b×c×h):300×990×285×25 質量(kg)17.1
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする