カワグレ
カワグレの グレーチング・排水設備商品
カワグレの グレーチング
FBタイプワンタッチスクリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18708326
品番
KOWF-24
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
溝用ゴミ受けスクリーン。
置くだけで設置が簡単です。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
材質
スチール製SS400
質量(kg)
1.34
本体寸法(mm)
【B×C×D×E】300×276×180×230
表面処理
溶解亜鉛メッキ
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません