32HEAD サンニーヘッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 18711117 品番 10g
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

R-32専用ヘッドとして発売された初代サンニーヘッドから数年が経過し、あらゆる要素をアップデートして、この度全く新しい32HEADが誕生しました。R-32の最大の特徴である微弱な波動での演出を最大限に発揮できるような水を受け流すヘッド形状、キャスト時の回転を低減し、安定した飛距離を生み出す低重心設計、スイミングやフォールでのワームの姿勢を最適化しつつ、ワームの破損を最小限に抑えるオリジナルキーパー。刺さりの強度を兼ね備えた中軸のフックを採用。R-32のみならず同サイズの色々なワームに幅広くマッチするスタンダードさも魅力。

用途R-32リーズの性能を120%引きだすスタンダードなジグヘッド 質量(g)10 入数(個)4
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする