ボディキール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) マルチ 注文コード18711571 品番マルチ
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

<ハイアピール小型シャッドテール>「どこでも、だれでも、お手軽に」をコンセプトに開発されたスモールシャッドテールワーム。小型ながらパワフルに水を動かし、強くアピールします。シーバスからフラットフィッシュ、ロックフィッシュまで、対象魚を問わずフィッシュイーター全般に対応します。アピール力がありながら、コンパクトで飛距離も出て、喰わせ能力も高いというハイバランス設計なので、サーフでの使用にマッチして、高い実績を誇ります。

マルチ 寸法(inch)3 入数(本)6
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする