エレコム
エレコムの 冷房用品
エレコムの 小型扇風機
エレコムの 携帯用扇風機
携帯 扇風機 2way <卓上/首掛け> USB Type-C 充電式 小型 3段階風量調節 ミラー付 ネックストラップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
18712088
品番
FAN-U251PN
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途
身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。
付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。
スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。
好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。
電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。
異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。
USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。
※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。
充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。
過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
ネックストラップ×1本(長さ:60cm〜90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
色
ピンク
質量(g)
約150※本体のみ
消費電力(W)
2
電源
充電式リチウムイオン電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約81×78×54
保証期間
1年間
風量調整
3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
2000
連続動作時間
約4.5時間〜約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力
5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。