携帯 扇風機 2way <卓上/首掛け> USB Type-C 充電式 小型 3段階風量調節 ミラー付 ネックストラップ付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード18712097 品番FAN-U251WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。

用途
身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。
付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。
スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。
好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。
電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。
異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。
USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。
※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。
充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。
過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm〜90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) ホワイト 質量(g)約150※本体のみ 消費電力(W)2 電源充電式リチウムイオン電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×78×54 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間約4.5時間〜約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする