曜日別特売

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
極数31
コンタクト形状オス
定格電流(A)(3本)6/(28本)3
嵌合相手コネクタNRW2831RF、NRW2831ADF10
NRW2831RF、NRW2831ADF10
NRW2831RF、NRW2831ADF12
NRW2831RF、NRW2831ADF14
NRW2831RF、NRW2831ADF16
NRW2831RF、NRW2831ADF18
NRW2816RM、NRW2816ADM10
NRW2816RMUL、NRW2816ADM10UL
NRW2816RM、NRW2816ADM12
NRW2816RMUL、NRW2816ADM12UL
NRW2816RM、NRW2816ADM14
NRW2816RMUL、NRW2816ADM14UL
NRW2816RM、NRW2816ADM16
NRW2816RMUL、NRW2816ADM16UL
NRW2816RM、NRW2816ADM18
NRW2816RMUL、NRW2816ADM18UL
NRW2816RF、NRW2816ADF10
NRW2816RFUL、NRW2816ADF10UL
NRW2816RF、NRW2816ADF12
NRW2816RFUL、NRW2816ADF12UL
NRW2816RF、NRW2816ADF14
NRW2816RFUL、NRW2816ADF14UL
NRW2816RF、NRW2816ADF16
NRW2816RFUL、NRW2816ADF16UL
NRW2816RF、NRW2816ADF18
NRW2816RFUL、NRW2816ADF18UL
NRW2824RM、NRW2824ADM10
NRW2824RMUL、NRW2824ADM10UL
NRW2824RM、NRW2824ADM12
NRW2824RMUL、NRW2824ADM12UL
NRW2824RM、NRW2824ADM14
NRW2824RMUL、NRW2824ADM14UL
NRW2824RM、NRW2824ADM16
NRW2824RMUL、NRW2824ADM16UL
NRW2824RM、NRW2824ADM18
NRW2824RMUL、NRW2824ADM18UL
NRW2824RF、NRW2824ADF10
NRW2824RFUL、NRW2824ADF10UL
NRW2824RF、NRW2824ADF12
NRW2824RFUL、NRW2824ADF12UL
NRW2824RF、NRW2824ADF14
NRW2824RFUL、NRW2824ADF14UL
NRW2824RF、NRW2824ADF16
NRW2824RFUL、NRW2824ADF16UL
NRW2824RF、NRW2824ADF18
NRW2824RFUL、NRW2824ADF18UL
NRW2831RM、NRW2831ADM10
NRW2831RM、NRW2831ADM12
NRW2831RM、NRW2831ADM14
NRW2831RM、NRW2831ADM16
NRW2831RM、NRW2831ADM18
NRW2837RM、NRW2837ADM10
NRW2837RM、NRW2837ADM12
NRW2837RM、NRW2837ADM14
NRW2837RM、NRW2837ADM16
NRW2837RM、NRW2837ADM18
NRW2837RF、NRW2837ADF10
NRW2837RF、NRW2837ADF12
NRW2837RF、NRW2837ADF14
NRW2837RF、NRW2837ADF16
NRW2837RF、NRW2837ADF18
内容量1個注文コード18712138品番NRW2831PM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数31定格電圧(V)-定格電流(A)(3本)6/(28本)3材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNRW2831RF、NRW2831ADF10結線方法はんだケーブルパッキン記号10
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする