iPhone 16e バックパネル カメラ/背面保護 薄型 バックプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18712578 品番 PM-A25SMPPCRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

光沢感のあるポリカーボネートを使用した、機器本体の背面を彩るバックパネルです。

用途
光沢感のあるポリカーボネートを使用した、機器本体の背面を彩るバックパネルです。
バックパネルは機器本体の背面に貼り付けるだけで簡単に装着できます。
貼り付け部は吸着仕様の素材を採用しているため、繰り返し着脱が可能です。
※吸着面は極力触らずにご使用ください。吸着力が低下する原因となります。
※吸着力が落ちた場合は、吸着部を水でやさしく洗い流し、よく乾かしてからご使用ください。その際、強く擦らないようご注意ください。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容バックパネル本体×1 材質バックパネル本体:ポリカーボネート、ポリエステル コーラルレッド 対応機種iPhone 16e 対応【ワイヤレス充電器】○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする