エレコム
iPhone 16e ケース レザー カバー マグネット 縦開きフラップ 衝撃吸収 ショルダーストラップホール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
グリーン
ネイビー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18712806
品番
PM-A25SPLFYTBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
縦型動画視聴に最適な縦型フラップを備え、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、ハイブリットソフトレザーケースです。
用途
縦型動画視聴に最適な縦型フラップを備え、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、ハイブリットソフトレザーケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
縦開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。
フラップを折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
ストラップの取り付けが可能な直径約6mmのストラップホールが付いています。
別売りのスマホショルダーストラップやハンドストラップと組み合わせて、自分好みのスタイルでお使いいただけます。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
色
ブラック
対応機種
iPhone 16e
対応
【ワイヤレス充電器】○