iPhone 16e ケース レザー カバー マグネット 縦開きフラップ 衝撃吸収 ショルダーストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード18712831 品番PM-A25SPLFYTGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

縦型動画視聴に最適な縦型フラップを備え、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、ハイブリットソフトレザーケースです。

用途
縦型動画視聴に最適な縦型フラップを備え、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、ハイブリットソフトレザーケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
縦開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。
フラップを折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
ストラップの取り付けが可能な直径約6mmのストラップホールが付いています。
別売りのスマホショルダーストラップやハンドストラップと組み合わせて、自分好みのスタイルでお使いいただけます。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 グリーン 対応機種iPhone 16e 対応【ワイヤレス充電器】○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする