パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18712955 品番 ZSB-IBPRLU14BK
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。
本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。
本体背面に、書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。
スムーズな開閉とつまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ポケット【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×1 適合機種14.0インチまでのノートパソコン 材質ポリエステル、ポリウレタン ブラック 質量(g)約420 備考※W約325mm×D約20mm×H約230mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 表面処理撥水加工(表生地) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×50×250※ハンドル含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする