カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (5L)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18713217 品番6.296-222.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。

用途
・車のシート
・布製品
適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。 質量(kg)5 内容量(L)5 pH9 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)192×145×248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする