曜日別特売

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数21
コンタクト形状オス
定格電流(A)(3本)6/(18本)3
嵌合相手コネクタNRW2421PF15
NRW2421PF15
NRW2421PF11
NRW2421PF13
NRW2421PF8
NRW2410PM11UL
NRW2410PM13UL
NRW2410PM15UL
NRW2410PF11UL
NRW2410PF13UL
NRW2410PF15UL
NRW2414PM11
NRW2414PM11UL
NRW2414PM13
NRW2414PM13UL
NRW2414PM15
NRW2414PM15UL
NRW2414PM8
NRW2414PF11
NRW2414PF11UL
NRW2414PF13
NRW2414PF13UL
NRW2414PF15
NRW2414PF15UL
NRW2414PF8
NRW2416PM11UL
NRW2416PM13UL
NRW2416PM15UL
NRW2416PF11UL
NRW2416PF13UL
NRW2416PF15UL
NRW242PM11
NRW242PM13
NRW242PM13UL
NRW242PM15
NRW242PM15UL
NRW242PM8
NRW242PF11
NRW242PF13
NRW242PF13UL
NRW242PF15
NRW242PF15UL
NRW242PF8
NRW2421PM11
NRW2421PM13
NRW2421PM15
NRW2421PM8
NRW2424PM11
NRW2424PM13
NRW2424PM15
NRW2424PM8
NRW2424PF11
NRW2424PF13
NRW2424PF15
NRW2424PF8
NRW243PM11
NRW243PM11UL
NRW243PM13
NRW243PM13UL
NRW243PM15
NRW243PM15UL
NRW243PM8
NRW243PF11UL
NRW243PF13UL
NRW243PF15UL
NRW244PM11UL
NRW244PM13UL
NRW244PM15UL
NRW244PF11
NRW244PF11UL
NRW244PF13
NRW244PF13UL
NRW244PF15
NRW244PF15UL
NRW244PF8
NRW245PM11
NRW245PM11UL
NRW245PM13
NRW245PM13UL
NRW245PM15
NRW245PM15UL
NRW245PM8
NRW245PF11
NRW245PF11UL
NRW245PF13
NRW245PF13UL
NRW245PF15
NRW245PF15UL
NRW245PF8
内容量1個注文コード18713915品番NRW2421ADM15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

シェルサイズ24形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数21定格電圧(V)-定格電流(A)(3本)6/(18本)3材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNRW2421PF15結線方法はんだケーブルパッキン記号15
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする