Transit Gate G1 ボストン トートバッグ ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18714231 品番TGB708-BR-F
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トランジットのTransit Gate G1 ボストンバッグ
オン・オフと入り組んだ様々なライフスタイルにフィットする、ビジネスとカジュアルの垣根をなくすために作られたブランド「Transit Gate」のボストンバッグ。本革バッグのようなフェイスを持った程よいシボ感のあるPUレザーが、洗練された上品な大人の印象を与えてくれます。ハンドベルトの接合部分を菱形にすることでスタイリッシュな印象に。シンプルなデザインなのでシーズンレスで、シチュエーションを選ばず利用できるデザインが特徴です。サイドの金具を外せば容量が増えるため、普段使いだけでなく、短期の旅行からジムバッグや仕事まで、様々なシーンに応じて使い分けが可能です。また取り外し可能なショルダーベルトが付属しており、ショルダーバッグとしてもご利用頂けます。Transit Gateは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 TRANSIT GATE 登録第 5941406号 第18類 鞄、財布
[型番:TGB7058]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする