曜日別特売
3508.230 SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3508.230 SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714529
3508.230 SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714529

SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)17
内容量1個注文コード18714529品番3508.230
参考基準価格(税別)¥1,778販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

スーパークラフト -ナイロン製インサート(ポリアミド).
特殊形状、球面形状の打撃面.
損傷や打痕を防止.
白色、高い強度.
高い耐摩耗性.
零下時での破片の飛散なし.
耐油性.
D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.

材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(g)17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)27,5 x 31,5 x 31,5寸法(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする