※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18714660 品番3202.280
参考基準価格(税別)¥5,161 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
SIMPLEXハンマー用ゴム製インサート
黒色
中程度の硬さ
衝撃吸収
ゴム特有の臭い無し
優れた耐摩耗性
サイズ径60mm とD80mm

材質、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗 質量(g)480 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68.5 x 91 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする