※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 両口ハンマー
SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18714678
品番
3201.080
参考基準価格(税別)
¥5,808
販売価格(税込)
¥5,389
販売価格(税別)
¥
4,899
バスケットに入れる
SIMPLEX用インサートTPEソフト
青色
柔らかい
打痕が付かない
強いクッション性
繊細な作業に最適
ヘッド径30mmから径80mm
材質
【インサート】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト
質量(g)
365
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
69 x 91 x 91
寸法(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.17MB)
ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)