※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード18714696
品番3003.051
参考基準価格(税別)¥9,005
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。
インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。
鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。
高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。