※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18714705 品番3013.051
参考基準価格(税別)¥9,056 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。
インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。
鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。
高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)1070 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする