※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18714748 品番3113.051
参考基準価格(税別)¥12,028 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900

TPEソフト(青、ソフト、傷がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、傷がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。
インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面が組み込まれています。繊細な表面での作業に最適です。
ハンドル保護スリーブを内蔵した軽量アルミニウム製ハウジングにより、ユーザーは簡単に適切な衝撃をコントロールして加えることができます(壊れやすい素材の加工に最適)。
高品質で振動減衰効果のある人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI 質量(g)630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする