※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18714766 品番3103.051
参考基準価格(税別)¥11,977 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

TPEミッドインサート(グレー、中硬質、打痕なし)付きのSIMPLEXプラスチックハンマーを両側に装着しています。
インサート径40mmのハウジングに径50mmの特大打撃面:デリケートな表面の作業時に最適です。
ハンドル保護スリーブ付き超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは適切な打撃力を簡単にコントロールできます(破損しやすい素材の加工に最適)。
高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

材質【ハンドル】木製【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI 質量(g)430 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする