※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXハンマー TPEソフト/ TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18714791 品番 3013.062
参考基準価格(税別)¥13,452 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

インサート径60mmと径80mmがある、TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、打痕なし)/TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、打痕なし)の組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマー 。
ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当ててしまうことがありません。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
径60mmと径80mmには、ハンドルが短いタイプもあります。

材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)1366 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 x 150 x 67 寸法(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドルタイプ短い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする