※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
18714800
品番
3023.262
参考基準価格(税別)¥13,337
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”stand-up” (3202.260/ 3202.280)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEX プラスチックハンマーは、 TPEミディアム(グレー色、中程度の硬さ、打痕が付かない)/ ゴム製インサート ”stand-up” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
径60mmと径80mmには、ハンドルが短いタイプもあります(製品番号3023.262, 3023.282)。