※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
18714809
品番
3027.062
参考基準価格(税別)¥14,261
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)の組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマー。
ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
ハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは、誤ってハンドル付け根を叩いても折れる心配はありません。
全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
径60mmと径80mmには、ハンドルが短いタイプもあります。
ハルダーのトップセラー。