※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3127.260 SIMPLEXハンマー "stand-up"ゴム製 スーパープラスティック製、アルミニウム製ハウジングおよび高品質木製ハンドル付き Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714861 3127.260 SIMPLEXハンマー "stand-up"ゴム製 スーパープラスティック製、アルミニウム製ハウジングおよび高品質木製ハンドル付き Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714861

SIMPLEXハンマー "stand-up"ゴム製 スーパープラスティック製、アルミニウム製ハウジングおよび高品質木製ハンドル付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18714861 品番3127.260
参考基準価格(税別)¥18,163 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

SIMPLEXプラスチックハンマー、ゴム製"stand-up"付(黒、中硬質、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/ スーパープラスチック製(白、中硬質、非常に耐久性)インサートの組み合わせ。
超軽量アルミニウム製ハウジングにハンドル保護スリーブが付属し、ユーザーは簡単かつ適切に衝撃力をコントロールすることができます(破損しやすい素材の加工に最適)。
高品質で振動吸収性のある手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
すべての部品は交換/ レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
径60mmのサイズがあります。

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム AI 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400 x 150 x 67 寸法(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする