※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 両口ハンマー
SIMPLEXハンマー "stand-up"ゴム製/スーパープラスティック製、アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18714870
品番
3127.262
参考基準価格(税別)
¥18,076
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
材質
【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム AI
質量(g)
940
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
274 x 150 x 67
寸法(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.2MB)
ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)