※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18714888 品番 3028.261
参考基準価格(税別)¥20,539 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。
長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。
鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。
ハルダーのトップセラー。

材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)1900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780 x 150 x 67 寸法(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする