※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18714897 品番3002.082
参考基準価格(税別)¥21,041 販売価格(税込) ¥20,129
販売価格(税別)
18,299

ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径。
ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

材質【ハンドル】木製、【インサート】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2770 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドルタイプ短い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする