※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18714915 品番3022.282
参考基準価格(税別)¥22,235 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.260)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは 径80mm、ゴム複合材/ ゴム複合材製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2820 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドルタイプ短い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする