※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード18714931
品番3023.080
参考基準価格(税別)¥22,649
販売価格(税込)
¥21,659
販売価格(税別)
TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXプラスチックハンマー
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
このモデルでは、径30mm〜径80mmのサイズがお買い求めいただけます。また、径60mmと径80mmでは、それぞれゴム製インサートに"stand-up"機能も付きます。
ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (製品番号3023.062と3023.082)。