※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード18714949
品番3012.080
参考基準価格(税別)¥22,882
販売価格(税込)
¥21,889
販売価格(税別)
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。
誤ってハンドル根元を叩いた際にハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、ヘッド径60mm、80mmには、”Stand-up”機能付きがあります。
ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (製品番号2012.062と3012.082)。