※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18714985 品番3001.080
参考基準価格(税別)¥24,723 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、打痕が付かない)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。
ヘッド径80mmのモデルは、柄を短いタイプもあります (3001.082)。

材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEソフト、青。打痕が付きにくい。ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2775 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする